Šroub pro podložku, Typ: 8

Artiklové číslo: 259027 8
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
57 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nespecifikovaný šroub
Obsah jednotlivý díl
Rozměr závitu d1 M4
Profil pohonu vnitřní šestihran
Velikost pohonu OK3
Jmenovitá délka L 8 mm
Doporučený utahovací moment max. 2 Nm
Tvar hlavy šroubů Zápustná hlava
S nákružkem ne
Jednotka velikosti klíče metrické
Provedení stopky Plný závit
Druh závitu M
Doporučený utahovací moment min. 2 Nm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 259027 8
EAN / GTIN 4067263621829
Číslo výrobce 259027 8