• Poslední šance! Již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Šroub pro podložku, Typ: 5

Artiklové číslo: 259027 5
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
50 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nespecifikovaný šroub
Obsah jednotlivý díl
Rozměr závitu d1 M3
Profil pohonu vnitřní šestihran
Velikost pohonu OK2
Jmenovitá délka L 8 mm
Doporučený utahovací moment max. 2 Nm
Tvar hlavy šroubů Zápustná hlava
S nákružkem ne
Jednotka velikosti klíče metrické
Provedení stopky Plný závit
Druh závitu M
Doporučený utahovací moment min. 2 Nm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 259027 5
EAN / GTIN 4251414903647
Číslo výrobce 259027 5