Tornillo para calzo, Tipo: 8

Número de artículo: 259027 8
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
53 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Tornillo no especificado
Contenido pieza única
Tamaño de rosca d1 M4
Perfil de accionamiento hexágono interior
Tamaño accionamiento SW3
Longitud nominal L 8 mm
Par de apriete máx. recomendado 2 Nm
Forma de la cabeza del tornillo Cabeza avellanada
Con collar no
Unidad de ancho de llave sistema métrico
Modelo de vástago Rosca completa
Tipo de rosca M
Par de apriete mín. recomendado 2 Nm

Identificación y clasificación

Número de artículo 259027 8
EAN / GTIN 4067263621829
Número del fabricante 259027 8