Šroub pro podložku, Typ: 7

Artiklové číslo: 259027 7
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
4 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nespecifikovaný šroub
Obsah jednotlivý díl
Rozměr závitu d1 10-32 UNF
Profil pohonu vnitřní šestihran
Velikost pohonu OK2
Jmenovitá délka L 13,1 mm
Doporučený utahovací moment max. 1,7 Nm
Tvar hlavy šroubů Nespecifikovaný tvar hlavy
S nákružkem ano
Jednotka velikosti klíče metrické
Provedení stopky Částečný závit
Druh závitu UNF
Doporučený utahovací moment min. 1,7 Nm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 259027 7
EAN / GTIN 4062406806460
Číslo výrobce 259027 7