{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Forma capului filetat | Cap cilindric | |
| Cu manşon | ja | |
| Lungime nominală L | 18 mm | |
| Dimensiunea filetului d1 | M6 | |
| Profil de antrenare | TORX® interior | |
| Dimensiune acţionare | T15 | |
| Pasul filetului | 1 mm | |
| Suprafaţă | negru | |
| Modelul coadăi | Teilgewinde | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Șurub nespecificat | |
| Tip de filet | Filet standard metric ISO | |
| Material | oțel | |
| Cuplu de strângere recomandat min. | 3,5 Nm | |
| Cuplu de strângere recomandat max. | 3,5 Nm |
| Cod articol | 259021 1 | |
| EAN / GTIN | 4062406246273 | |
| Număr producător | 259021 1 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |