{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Způsob upevnění řezné destičky | P (s válcovým otvorem, upnuto přes otvor) | |
| Počet břitů | 6 ks | |
| Označení řezné destičky | TNMG160404 | |
| Řezný materiál | TK | |
| Rohový rádius R | 0,4 mm | |
| Toleranční třída | M | |
| Provedení lamače třísek | MQ | |
| Základní tvar | tříhranný | |
| Provedení řezné destičky | neutrální | |
| Průměr řezné destičky d | 9,525 mm | |
| Rohový úhel | 60 stupně | |
| Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) | 0 stupně | |
| ISO kód | TNMG 160404 | |
| Průměr Upevňovací díry | 3,81 mm | |
| Minimální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu | 0,2 mm | |
| Maximální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu ap max | 1,5 mm | |
| Hloubka řezu ap, min | 0,2 mm | |
| Hloubka řezu ap, max | 1,5 mm | |
| Vorschub pro Umdrehung min. f | 0,05 mm/ot. | |
| Vorschub pro Umdrehung max. f | 0,18 mm/ot. | |
| Řezné materiály, označení výrobce | PR015S | |
| Tloušťka řezné destičky T | 4,76 mm | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | TN1604042N | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Směr při použití | neutrální | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Lamač třísek | ano | |
| Počet možností použití | 6 ks | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 251472 PR015S | |
| EAN / GTIN | 4960664837458 | |
| Číslo výrobce | TLJ06276 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |