{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet břitů | 4 ks | |
| Označení řezné destičky | CNMG 120412 | |
| Řezný materiál | TK | |
| Skupina obrobitelnosti | M (nerezavějící ocel) | |
| Rohový rádius R | 1,2 mm | |
| Povlak | CVD | |
| Toleranční třída | M | |
| Řada | ISOTURN | |
| Označení výrobce | CNMG 120412-M3M IC6015 | |
| Základní tvar | Kosodélníkové | |
| Tloušťka řezné destičky S | 4,76 mm | |
| Provedení řezné destičky | neutrální | |
| Délka řezné hrany l | 12,9 mm | |
| Průměr řezné destičky d | 12,7 mm | |
| ISO kód | CNMG 120412 | |
| Průměr Upevňovací díry | 5,16 mm | |
| Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, min. | 0,5 mm | |
| Hloubka řezu max. ap max | 5 mm | |
| Schnitttiefe ap, min. | 0,5 mm | |
| Schnitttiefe ap, max. | 5 mm | |
| Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. | 140 m/min | |
| Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. | 300 m/min | |
| Vorschub pro Zahn min. fz | 0,17 mm/ot. | |
| Vorschub pro Zahn max. fz | 0,5 mm/ot. | |
| Tloušťka řezné destičky T | 4,76 mm | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Směr při použití | neutrální | |
| Vhodné pro materiál | Nerezová ocel (M) | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování; hrubování-dokončování | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Lamač třísek | ano | |
| Podmínka řezání | průchozí | |
| Počet možností použití | 4 ks |
| Katalogové číslo | 250272 IC6015 | |
| EAN / GTIN | 7291075305784 | |
| Číslo výrobce | 5560532 |