{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl Schneiden | 4 St. | |
| Bezeichnung Schneidplatte | CNMG 120408 | |
| Schneidstoff | HM | |
| Zerspanungsgruppe | P (Stahl) | |
| Eckenradius R | 0,8 mm | |
| Beschichtung | CVD | |
| Toleranzklasse | M | |
| Serie | ISOTURN | |
| Herstellerbezeichnung | CNMG 120408-M3P IC8250 | |
| Grundform | rhombisch | |
| Stärke Schneidplatte S | 4,76 mm | |
| Ausführung Schneidplatte | neutral | |
| Länge Schneidkante l | 12,9 mm | |
| Durchmesser Schneidplatte d | 12,7 mm | |
| ISO-Code | CNMG 120408 | |
| Befestigungslochdurchmesser | 5,16 mm | |
| Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, min. | 0,5 mm | |
| Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, max. ap max | 5,5 mm | |
| Schnitttiefe ap, min. | 0,8 mm | |
| Schnitttiefe ap, max. | 5,5 mm | |
| Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. | 150 m/min | |
| Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. | 380 m/min | |
| Vorschub pro Zahn min. fz | 0,15 mm/U | |
| Vorschub pro Zahn max. fz | 0,6 mm/U | |
| Schneidplattendicke T | 4,76 mm | |
| Produktart | Schneidplatte | |
| mit ISO Code | ja | |
| geeignet für Material | Stahl (P) | |
| Schlicht / Schrupp-Zuordnung | Schlichten; Schruppen | |
| Befestigungsart | Bohrung | |
| Spanbrecher | ja | |
| Schnittbedingung | unterbrochen |
| Artikelnummer | 250271 IC8250 | |
| EAN / GTIN | 7291075329506 | |
| Herstellernummer | 5566681 |