• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Soustružnické vyměnitelné břitové destičky CNMG 120408, pro vyhlazování

Artiklové číslo: 250060 HB7020-2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    273,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    228,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
2 737 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet břitů 4 ks
Označení řezné destičky CNMG120408
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti P (ocel)
Rohový rádius R 0,8 mm
Povlak TiCN
Toleranční třída M
Provedení lamače třísek SS
Základní tvar Kosodélníkové
Tloušťka řezné destičky S 4,76 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany l 12 mm
Průměr řezné destičky d 12,7 mm
Úhel čela 15 stupeň
ISO kód CNMG 120408
Průměr Upevňovací díry 5,16 mm
Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, min. 0,3 mm
Hloubka řezu max. ap max 2 mm
Schnitttiefe ap, min. 0,55 mm
Schnitttiefe ap, max. 4,25 mm
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. 160 m/min
Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. 400 m/min
Vorschub pro Zahn min. fz 0,1 mm/ot.
Vorschub pro Zahn max. fz 0,4 mm/ot.
Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce P20
Řezné materiály, označení výrobce HB7020
Tloušťka řezné destičky T 4,76 mm
Kódování oddělovacího místa řezné desky CN1204082N
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 CN1204082N
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Ocel (P)
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Podmínka řezání přerušovaný
Hmotnost 10 g
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 250060 HB7020-2
EAN / GTIN 4069515015684
Číslo výrobce 250060 HB7020-2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
Ocel < 1400 N/mm
P
kontinuální