GARANT Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120408, für Schlichtbearbeitung

Artikel-Nr.: 250060 HB7020-2
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    10,98 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    9,15 € / 1 Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 852 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Kühlschmierstoff ja
nass min. geeignet
nass max. geeignet
trocken Bearbeitung bedingt geeignet
Öl geeignet
Luft geeignet
Grundform rhombisch
Breite Schneidplatte 12,7 mm
Stärke Schneidplatte 4,76 mm
Länge Schneidplatte 12 mm
Ausführung Schneidplatte neutral
Länge Schneidkante 12 mm
Eckenradius 0,8 mm
Eckenwinkel 80 Grad
Normalfreiwinkel (Hauptschneide) 0 Grad
Normalfreiwinkel (Nebenschneide) 0 Grad
Normalfreiwinkel (Planschneide) 0 Grad
Schnittbedingung unterbrochen
ISO-Code CNMG 120408
Ausführung Spanbrecher SS
Schneidstoff HM
Zerspanungsgruppe M (nichtrostender Stahl); P (Stahl); S (schwer zerspanbare Werkstoffe)
Beschichtung CVD
Produktart Schneidplatte
mit ISO Code ja
Norm DIN ISO 1832
Anzahl Schneiden 4 St.
Einsatzrichtung neutral
geeignet für Material Stahl (P); hitzebeständige Superlegierungen (S); rostfreier Stahl (M)
Toleranzklasse M
Bearbeitungsverfahren Gewindebearbeitung innen / außen (EGE)
Schlicht / Schrupp-Zuordnung Schlichten
Befestigungsart Bohrung
Spanbrecher ja
Schneidenausführung gerundet (E)
Schnittbedingung durchgehend
Gewicht 10 g
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 250060 HB7020-2
EAN / GTIN 4069515015684
Herstellernummer 250060 HB7020-2
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
Stahl < 1100 N/mm²
P
Stahl < 1400 N/mm²
P
kontinuierlich
 
nass maximal