• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Soustružnické vyměnitelné břitové destičky CNMG 120408, pro vyhlazování

Artiklové číslo: 250060 HB7010-2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    273,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    228,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
9 872 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Základní tvar Kosodélníkové
Tloušťka řezné destičky S 4,76 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany l 12 mm
Průměr řezné destičky d 12,7 mm
Rohový rádius R 0,8 mm
Úhel čela 15 stupeň
ISO kód CNMG 120408
Průměr Upevňovací díry 5,16 mm
Provedení lamače třísek SS
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce P10
Skupina obrobitelnosti P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HB7010-1
Povlak TiCN
Tloušťka řezné destičky T 4,76 mm
Kódování oddělovacího místa řezné desky CN1204082N
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 CN1204082N
Označení řezné destičky CNMG120408
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Počet břitů 4 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Ocel (P)
Toleranční třída M
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Provedení řezné hrany Zaobleno (E)
Podmínka řezání průchozí
Hmotnost 10 g
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 250060 HB7010-2
EAN / GTIN 4069515015660
Číslo výrobce 250060 HB7010-2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
Ocel < 1400 N/mm
P
kontinuální
 
mokré max.