• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Soustružnické vyměnitelné břitové destičky CNMG 120408, pro vyhlazování

Artiklové číslo: 250060 HB7415
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet břitů 4 ks
Typ HB7415
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti S (obtížně obrobitelné materiály)
Rohový rádius R 0,8 mm
Povlak TiCN
Toleranční třída M
Provedení lamače třísek TIS
Základní tvar Kosodélníkové
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany l 12,9 mm
Průměr řezné destičky d 12,7 mm
Úhel čela 13 stupeň
ISO kód CNMG 120408
Minimální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu 0,3 mm
Maximální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu ap max 2 mm
Hloubka řezu ap, min 0,55 mm
Hloubka řezu ap, max 4,25 mm
Minimální řezná rychlost pro hlavní oblast použití 60 m/min
Maximální řezná rychlost pro hlavní oblast použití 70 m/min
Posuv min. fz 0,1 mm/ot.
Posuv max. fz 0,1 mm/ot.
Řezné materiály, označení výrobce HB7415
Kódování oddělovacího místa řezné desky CN1204082N
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 CN1204082N
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Žáruvzdorné superslitiny (S)
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Podmínka řezání průchozí
Hmotnost 9 g
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 250060 HB7415
EAN / GTIN 4045197660787
Číslo výrobce 250060 HB7415
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ti > 850 N/mm²
S
kontinuální