{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet břitů | 4 ks | |
| Řezný materiál | TK | |
| Skupina obrobitelnosti | M (nerezavějící ocel) | |
| Rohový rádius R | 0,8 mm | |
| Povlak | TiCN | |
| Toleranční třída | M | |
| Provedení lamače třísek | VS | |
| Základní tvar | Kosodélníkové | |
| Provedení řezné destičky | neutrální | |
| ISO kód | CNMG 120408 | |
| Minimální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu | 0,3 mm | |
| Maximální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu ap max | 2,5 mm | |
| Hloubka řezu ap, min | 0,55 mm | |
| Hloubka řezu ap, max | 4,25 mm | |
| Minimální řezná rychlost pro hlavní oblast použití | 90 m/min | |
| Maximální řezná rychlost pro hlavní oblast použití | 290 m/min | |
| Posuv min. fz | 0,15 mm/ot. | |
| Posuv max. fz | 0,5 mm/ot. | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | CN1204082N | |
| Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 | CN1204082N | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Směr při použití | neutrální | |
| Vhodné pro materiál | Nerezová ocel (M) | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Lamač třísek | ano | |
| Podmínka řezání | průchozí | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 250060 HB7120-2 | |
| EAN / GTIN | 4069515061520 | |
| Číslo výrobce | 250060 HB7120-2 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |