{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Cantidad de cortes | 4 ud. | |
| Ejecución del filo | Redondeado (E) | |
| Designación plaquita de corte | CNMG120408 | |
| Material de corte | MD | |
| Grupo de arranque de virutas | P (acero) | |
| Radio angular R | 0,8 mm | |
| Recubrimiento | TiCN | |
| Clase de tolerancia | M | |
| Modelo de rompevirutas | SS | |
| Forma básica | Forma de rombo | |
| Grosor de la placa de corte S | 4,76 mm | |
| Ejecución de la plaquita de corte | neutro | |
| Longitud del filo de corte l | 12 mm | |
| Diámetro de la placa de corte d | 12,7 mm | |
| Ángulo de desprendimiento | 15 grados | |
| Código ISO | CNMG 120408 | |
| Diámetro del orificio de fijación | 5,16 mm | |
| Profundidad de corte recomendada, mín. | 0,3 mm | |
| Profundidad de corte recomendada, máx. ap max | 2 mm | |
| Profundidad de corte ap, mín. | 0,55 mm | |
| Profundidad de corte ap, máx. | 4,25 mm | |
| Velocidad de corte, aplicación principal, mín. | 170 m/min | |
| Velocidad de corte, aplicación principal, máx. | 500 m/min | |
| Avance, mín. fz | 0,1 mm/rev. | |
| Avance, máx. fz | 0,4 mm/rev. | |
| Grupo de arranque de virutas, específico del fabricante | P10 | |
| Material de corte, denominación del fabricante | HB7010-1 | |
| Grosor de la inserción T | 4,76 mm | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte | CN1204082N | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte según ISO TS 13399-60 | CN1204082N | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte | |
| Con código ISO | sí | |
| Dirección de uso | neutro | |
| Para material | Acero (P) | |
| Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | |
| Tipo de fijación | Perforación | |
| Rompevirutas | sí | |
| Condición de corte | sistema continuo | |
| Peso | 10 g | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 250060 HB7010-2 | |
| EAN / GTIN | 4069515015660 | |
| Número del fabricante | 250060 HB7010-2 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |