Alternativa k tomuto produktu:

Soustružnické vyměnitelné břitové destičky CNMG 120404, pro vyhlazování

Artiklové číslo: 250058 HB7010-1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    230,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    192,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
604 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky CNMG 120404
Rohový rádius 0,4 mm
Řezný materiál HB7010-1
Řezný materiál TK
Hlavní způsob použití P
Podmínky řezu kontinuální
Lamač třísek SS
Hloubka řezu ap 0,3 mm - 2,5 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 150 m/min - 500 m/min
Počet výměn/řezání 4
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 250058 HB7010-1
EAN / GTIN 4045197779052
Číslo výrobce 250058 HB7010-1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
Ocel < 1400 N/mm
P
kontinuální
 
mokré max.
 

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku