{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet břitů | 4 ks | |
| Provedení řezné hrany | Zaobleno (E) | |
| Označení řezné destičky | CNMG120404 | |
| Řezný materiál | TK | |
| Skupina obrobitelnosti | P (ocel) | |
| Rohový rádius R | 0,4 mm | |
| Povlak | CVD | |
| Toleranční třída | M | |
| Provedení lamače třísek | SS | |
| Základní tvar | Kosodélníkové | |
| Provedení řezné destičky | neutrální | |
| Délka řezné hrany l | 12,9 mm | |
| Výška řezné hrany | 4,76 mm | |
| Průměr řezné destičky d | 12,7 mm | |
| Rohový úhel | 80 stupeň | |
| Úhel čela | 15 stupeň | |
| ISO kód | CNMG 120404 | |
| Průměr Upevňovací díry | 5,16 mm | |
| Minimální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu | 0,3 mm | |
| Maximální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu ap max | 2 mm | |
| Hloubka řezu ap, min | 0,25 mm | |
| Hloubka řezu ap, max | 4,25 mm | |
| Minimální řezná rychlost pro hlavní oblast použití | 150 m/min | |
| Maximální řezná rychlost pro hlavní oblast použití | 350 m/min | |
| Posuv min. fz | 0,1 mm/ot. | |
| Posuv max. fz | 0,4 mm/ot. | |
| Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce | P35 | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HB7035-2 | |
| Tloušťka řezné destičky T | 4,76 mm | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Směr při použití | neutrální | |
| Vhodné pro materiál | Ocel (P) | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Lamač třísek | ano | |
| Podmínka řezání | přerušovaný | |
| Hmotnost | 9 g |
| Katalogové číslo | 250058 HB7035-2 | |
| EAN / GTIN | 4069515015622 | |
| Číslo výrobce | 250058 HB7035-2 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |