• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Alternatief product:

Draai-wisselplaat CNMG 120404, voor nabewerking

Artikelnummer: 250058 HB7010-1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 10,68 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 8,90 / 1 Stuk
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
604 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat CNMG 120404
Hoekradius 0,4 mm
Soort HB7010-1
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing P
Snedecondities continu
Spaanbreker SS
Snijdiepte ap 0,3 mm - 2,5 mm
Voeding f 0,1 mm/omw. - 0,4 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 150 m/min - 500 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Fijn/ruw-indeling Nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 250058 HB7010-1
EAN/GTIN 4045197779052
Nummer fabrikant 250058 HB7010-1
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
Staal < 900 N/mm²
P
Staal < 1100 N/mm²
P
Staal < 1400 N/mm²
P
Continu
 
nat maximaal
 

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan