Na voljo je alternativni izdelek:

Rezalna obračalna ploščica za struženje CNMG 120404za gladilno obdelavo

Št. art.: 250058 HB7010-1
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    9,18 € / 1 kos
  • od 10 kos
    7,65 € / 1 kos
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
604 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zvrst Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice CNMG 120404
Radij rezila 0,4 mm
Zvrst HB7010-1
Rezalni material Karbidna trdina
Glavna uporaba P
Rezalni pogoji neprekinjen
Lomilec odrezkov SS
Globina reza ap 0,3 mm - 2,5 mm
Podajanje f 0,1 mm/v - 0,4 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 150 m/min - 500 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 250058 HB7010-1
EAN/GTIN 4045197779052
Številka proizvajalca 250058 HB7010-1
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
Jeklo < 750 N/mm
P
Jeklo < 900 N/mm
P
Jeklo < 1100 N/mm
P
Jeklo < 1400 N/mm
P
neprekinjeno
 
mokro maks.
 

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov