{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Základní tvar | Kosodélníkové | |
| Šířka řezné destičky B | 9,525 mm | |
| Tloušťka řezné destičky S | 3,97 mm | |
| Provedení řezné destičky | neutrální | |
| Délka řezné hrany l | 9 mm | |
| Výška řezné hrany | 3,97 mm | |
| Rohový rádius R | 0,4 mm | |
| Rohový úhel | 80 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) | 0 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) | 0 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (plochá řezná hrana) | 0 stupeň | |
| ISO kód | CNMG 09T304 | |
| Průměr Upevňovací díry | 3,81 mm | |
| Provedení lamače třísek | SS | |
| Řezný materiál | TK | |
| Normované označení řezný materiál, 2. priorita | HC-P | |
| Normované označení řezný materiál, 3. priorita | HC-P | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HB7035-1 | |
| Povlak | s povlakem | |
| Typ | HB7035-1 | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Počet břitů | 4 ks | |
| Směr při použití | neutrální | |
| Vhodné pro materiál | Nerezová ocel (M); Ocel (P) | |
| Toleranční třída | M | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Lamač třísek | ano | |
| Provedení řezné hrany | Zaobleno (E) | |
| Podmínka řezání | přerušovaný | |
| Počet možností použití | 8 ks | |
| Hmotnost | 60 g | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 250050 HB7035-1 | |
| EAN / GTIN | 4045197873804 | |
| Číslo výrobce | 250050 HB7035-1 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |