• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

HFHL 25-240-4T25 Držáky pro čelní zapichování a soustružení D min 25 mm

Artiklové číslo: 2500194
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Seria HELIFACE
Obszar zastosowania Wcinanie zewnętrzne, osiowe
Rodzaj produktu Uchwyty ostrzy
Długość 150 mm
Szerokość 25 mm
Wysokość 25 mm
Szerokość skrawania 4 mm
Możliwość wcinania osiowego ano
Rodzaj zastosowania strona lewa

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2500194
EAN / GTIN 7291075033106
Číslo výrobce 2500194
L-číslo L23920 2195

Popis

Opis:

  • Uchwyt do rowkowania osiowego/toczenia, głębokość skrawania, maks. (CDX): 25 mm, szerokość cięcia (CW): 4 mm, długość całkowita (OAL): 150 mm

Cecha szcz.:

  • maksymalna średnica osiowa (DAXX) 800 mm
  • minimalna średnica osiowa (DAXN) 240 mm
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 25 mm
  • Kierunek (RĘKA) Lewa ręka
  • Szerokość cięcia (CW) 4 mm
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 25,6 mm
  • Długość głowicy (LH) 44 mm
  • Długość całkowita (OAL) 150 mm
  • Wysokość trzonu (H) 25 mm
  • Szerokość trzonka (B) 25 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELIFACE" Zobrazit všechny