{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ano | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | Se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | S výstupem chladicího maziva, přes břitovou destičku | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | MicroKom hi.flex | |
| Typ stopky | kulatá | |
| Tvar hlavy | kulatá | |
| Průměr otvoru min. D1 | 8 mm | |
| Tlumení vibrací | ano | |
| Druh produktu | Vyvrtávací tyč |
| Katalogové číslo | 239925 8-12 | |
| EAN / GTIN | 4047109095618 | |
| Číslo výrobce | B05 20120 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Plastics & Seals s.r.l., Via Bene Vagienna 19, 12060 Lequio Tanaro, Italia |