• A surcharge was added to this item price.

Vrtací tyč pro MicroKom hi.flex, Pro rozsah ⌀ vřetena: 12-18mm

Artiklové číslo: 239925 12-18
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro rozsah ⌀ vřetena (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny Se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny S výstupem chladicího maziva, radiální
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada MicroKom hi.flex
Typ stopky kulatá
Tvar hlavy kulatá
Průměr otvoru min. D1 12 mm
Tlumení vibrací ano
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 239925 12-18
EAN / GTIN 4047109095632
Číslo výrobce B05 20160
Výrobce/odpovědná osoba Plastics & Seals s.r.l., Via Bene Vagienna 19, 12060 Lequio Tanaro, Italia