Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Vrtací tyč pro MicroKom hi.flex, Pro rozsah ⌀ vřetena: 6-8mm

Artiklové číslo: 239925 6-8

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, přes břitovou destičku
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada MicroKom hi.flex
Typ stopky kulatá
Tvar hlavy kulatá
Průměr otvoru min. D1 6 mm
Tlumení vibrací ano
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 239925 6-8
EAN / GTIN 4047109095601
Číslo výrobce B05 20100
Výrobce/odpovědná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com