• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Vrtací tyč pro MicroKom hi.flex, Pro rozsah ⌀ vřetena: 18-25mm

Artiklové číslo: 239925 18-25
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro rozsah ⌀ vřetena (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vyvrtávací tyč
Tvar hlavy kulatá
Průměr otvoru min. D1 18 mm
Vnitřní chlazení ano
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada MicroKom hi.flex
Typ stopky kulatá
Tlumení vibrací ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 239925 18-25
EAN / GTIN 4047109095625
Číslo výrobce B05 20220
Výrobce/odpovědná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com