Upínač 90°, válcový s VCH dlouhý, Typ: 24

Artiklové číslo: 239745 24
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
4 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu upínač závitového nástroje
Průměr hřídele DS 25 mm; 16 mm
Typ upínače Válcová stopka; Šroubový upínač
Utahovací moment 25 Nm
Celková délka L 202 mm
Nepodepřená délka A 145 mm
Vnitřní chlazení je možné ano
Tvar válcová stopka
Vnitřní chlazení ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Kódování oddělovacího místa ZYL02500115; SAD0240xx15
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické; metrické
Velikost upínače, metrická 25 mm; 24 mm
Typ upínače Čep; Čep
Třída tolerance upínače h6
Délka stopky LS 57 mm
Provedení stopky HA
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada TopCut
Označení výrobce Aufnahme 90°, zylindrisch mit IK lang, Typ: 24
Rozhraní na straně stroje Průměr stopky = 25 mm
Úhel kuželu 90 stupně
S čelními chladícími tryskami ano
Užitná délka LN 144 mm
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Hmotnost 0,7 kg
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 239745 24
EAN / GTIN 4062406115777
Číslo výrobce 239745 24
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

V provedení pro NC stroje se sudým stopky pro NC stroje pro standardní upínání v hydro nebo vysoce přesných upínacích trnech. Upínače speciálně v hydraulických nebo vysoce přesných upínacích trnech. Pro nejvyšší přesnost a bezpečnost procesu.

Poznámka:

Dbejte na velikost upínače držáku a hlav výstružníku. Další upínače č. 210550 − 210582 a č. 212000.