{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet přepážek | 10 ks | |
| Tvar hlavy šroubů | Není dostupná žádná hlava šroubu | |
| Jmenovitá délka L | 8,9 mm | |
| Rozměr závitu d1 | M4 | |
| Profil pohonu | TORX PLUS® | |
| Velikost pohonu | 15IP1 | |
| Provedení stopky | Plný závit | |
| Obsah | Sada / sortiment | |
| Obsah | 10 ks | |
| Druh produktu | Upínací šroub | |
| Druh závitu | M | |
| Celková délka L2 | 8,9 mm | |
| Doporučený utahovací moment min. | 4,3 Nm |
| Katalogové číslo | 239655 15IP1 | |
| EAN / GTIN | 2050002046955 | |
| Číslo výrobce | 239655 15IP1 |