{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| ABS® ⌀ d | 40 mm | |
| Prihvat | HSK-A 63 | |
| Drška | ABS | |
| Norma prihvata | DIN 69893 | |
| Unutarnje hlađenje | da | |
| Duljina izboja A | 60 mm | |
| Duljina izbočine L1 | 34 mm | |
| Vanjski ⌀ d1 | 63 mm | |
| Vrsta proizvoda | ABS prihvat |
| Broj artikla | 238500 40 | |
| EAN / GTIN | 4067263111009 | |
| Broj proizvođača | 238500 40 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |