Suport, HSK-A 63, ABS® ⌀ d: 40mm

Cod articol.: 238500 40
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

ABS® ⌀ d (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Da
Intrare lubrifiant de răcire Cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Lubrifiant de răcire Da
Tip prindere Arbore conic gol HSK
Formular de înregistrare Standard
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0630 mm
Tip de prindere Alezaj (montare interioară)
Lungimea cozii LS 34 mm
Lungime activă A 60 mm
Concentricitate 3 µm; 5 µm
Cu orificiu al canalului de răcire Da
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Adaptor portsculă
Lungimea totală L 92 mm
Înălţimea totală H1 63 mm
Lăţimea totală B1 63 mm
Standard DIN 69893
Răcirea internă este posibilă Da
Greutate 0,893 kg
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 238500 40
EAN / GTIN 4067263111009
Număr producător 238500 40
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Suport echilibrat la Q 6,3 la 10.000 1/min.
  • Cu răcire interioară.

Standard:

DIN 69893

Notă:

Alte suporturi cu prindere ABS® la cerere.