Redukce HW50, Napojení: HW40

Artiklové číslo: 237670 HW40
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
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Napojení Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Adaptér upínače nástrojů
Rozhraní na straně stroje HW50
Nepodepřená délka A 44 mm
Celková délka L 72 mm
Vnitřní chlazení je možné ano
Vnitřní chlazení ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Reduzierung HW50
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače Válcová stopka; Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL05000110
Formulář záznamu Hladký dřík; Hladký dřík
Provedení upínače Metrické s průchodkou chladicího a mazacího prostředku; Metrické s průchodkou chladicího a mazacího prostředku
Velikost upínače, metrická 50 mm; 40 mm
Průměr stopky DS 50 mm; 40 mm
Délka stopky LS 28 mm
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Hmotnost 0,602 kg
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 237670 HW40
EAN / GTIN 4045197779175
Číslo výrobce 237670 HW40
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty