Upínač, BT 40, Napojení: HW40

Artiklové číslo: 237655 HW40
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
4 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Napojení Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Adaptér upínače nástrojů
Norma JIS B6339
Vnější průměr na straně nástroje D 40 mm
Typ upínače Strmý kužel
Celková délka L 119,4 mm
Nepodepřená délka A 54 mm
Vnitřní chlazení je možné ano
Tvar ADB
Vnitřní chlazení ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, decentralizované přes lem a axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Kódování oddělovacího místa SKG04005x5
Provedení upínače Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením
Velikost upínače, bezrozměrná 40
Typ upínače Čep
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Aufnahme, BT 40, Anbindung: HW40
Rozhraní na straně stroje BT 40
Adaptér strana 1 BT 40
Délka tělesa na straně nástroje L1 27 mm
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Hmotnost 1,161 kg
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 237655 HW40
EAN / GTIN 4045197677396
Číslo výrobce 237655 HW40