Adaptér, ⌀ Dmin.: 6,9mm

Artiklové číslo: 237624 6,9
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ Dmin. (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Minimální ⌀ Dmin 6,9 mm
Vnitřní chlazení ano
Typ D07
⌀ stopky 7 mm
L2 30 mm
Délka L 56 mm
⌀ rozsahu nastavení 6,9 mm - 10,1 mm
Druh produktu Vyvrtávací nástroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 237624 6,9
EAN / GTIN 4045197681515
Číslo výrobce 237624 6,9
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použití:

Pro mikrovyvrtávací hlavy č. 237495 a č. 237498.
Pomocí adaptéru lze použít břitové destičky č. 237625.
⌀ rozsah vyvrtávání 6,9 – 19,1 mm.