Řezné kotouče pro mikro vykružovací hlavy

Artiklové číslo: 237625 6,9
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ Dmin. (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Minimální ⌀ Dmin 6,9 mm
Pro typ D07
Maximální hloubka otvoru 30 mm
⌀ rozsahu nastavení 6,9 mm - 8,1 mm
Druh produktu Břitová destička

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 237625 6,9
EAN / GTIN 4045197681539
Číslo výrobce 237625 6,9
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použití:

Pro mikrovyvrtávací hlavy č. 237495 a č. 237498.
Pomocí adaptéru lze použít břitové destičky č. 237625.
⌀ rozsah vyvrtávání 6,9 – 19,1 mm.