Tornillo prisionero, Tipo: 9

Número de artículo: 237608 9
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Forma de la cabeza del tornillo Sin cabeza de tornillo
Diámetro exterior de la cabeza e 6 mm
Altura de la cabeza k 10 mm
Longitud nominal L 10 mm
Tamaño de rosca d1 M6
Longitud de rosca b 10 mm
Modelo Con extremo plano
Perfil de accionamiento hexágono interior
Paso de rosca 1 mm
Modelo de vástago Vollgewinde
Contenido pieza única
Tipo de producto Tornillo prisionero
Tipo de rosca M

Identificación y clasificación

Número de artículo 237608 9
EAN / GTIN 4062406370237
Número del fabricante 237608 9
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Realización:

Tornillo prisionero adecuado para (237606, 237608): 237495
237498

Descargas y documentos

Productos adecuados