Upevňovací šroub, Typ: 3

Artiklové číslo: 237607 3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tvar hlavy šroubů Válcová hlava
S nákružkem ne
Jmenovitá délka L 16 mm
Rozměr závitu d1 M10
Délka závitu b 16 mm
Profil pohonu vnitřní šestihran
Povrch Černá
Provedení stopky Plný závit
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Strojový šroub
Druh závitu M
Provrtané ne
Materiál ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 237607 3
EAN / GTIN 4062406369675
Číslo výrobce 237607 3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Upevňovací šroub vhodný pro: 237516
237591
237568