Vis de fixation, Type: 3

Réf.: 237607 3
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Forme tête de vis tête cylindrique
Avec moyeu non
Longueur nominale L 16 mm
Taille de filetage d1 M10
Longueur de filet b 16 mm
Profil d’entraînement six-pans creux
Surface noir
Type de queue filetage total
Sommaire pièce unique
Type de produit vis pour machines
Type de filetage M
Alésage traversant. non
Matériau acier

Identification et classification

Référence article 237607 3
EAN / GTIN 4062406369675
Réf. fabricant 237607 3
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Vis de fixation pour: 237516
237591
237568