{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu |
Nespecifikovaný vyvrtávací nástroj
|
|
| Vnitřní chlazení |
ano
|
|
| Chladicí a mazací prostředek |
ano
|
|
| Řada |
HW
|
|
| Označení výrobce |
Digitaler Feinverstellkopf HW
|
|
| Rozhraní na straně stroje |
HW25
|
|
| Průměr čepele min. Dmin |
30,9 mm
|
|
| Průměr čepele max. Dmax |
47,1 mm
|
|
| Nepodepřená délka A |
56 mm
|
|
| Užitná délka L1 |
56 mm
|
|
| Funkční délka |
56 mm
|
|
| Dráha přestavení radiální S |
4,6 mm
|
|
| Přírůstek seřízení radiální |
0,001 mm
|
|
| Celková délka L |
74 mm
|
|
| Možnost nastavení |
radiální nastavení
|
|
| Hmotnost |
0,162 kg
|
| Katalogové číslo | 237602 HW25 | |
| EAN / GTIN | 4045197816603 | |
| Číslo výrobce | 237602 HW25 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |