• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

KOMET®Unisix Vyměnitelná břitová destička, BK2730, Označení typ W29: 42-200

Artiklové číslo: 237080 42-200
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    554,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    462,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
260 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Označení typ W29 Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce KOMET WOEX 080404SN-20 BK2730
Základní tvar Sedmiúhelník
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany 7,9 mm
Výška řezné hrany 4,8 mm
Průměr řezných destiček 12 mm
Rohový rádius 0,4 mm
Rohový úhel 84 stupeň
Úhel čela 8 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 0 stupeň
ISO kód WOEX 080404
Řezný materiál TK
Řezné materiály, označení výrobce BK2730
Povlak PVD
Typ BK2730
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Norma DIN ISO 1832
Počet břitů 7 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Nerezová ocel (M); Ocel (P)
Toleranční třída E
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
Způsob upevnění Otvor
Provedení řezné hrany Sražená hrana a zaobleno (S)
Podmínka řezání průchozí
Hmotnost 6 g
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 237080 42-200
EAN / GTIN 4047109101050
Číslo výrobce 1082185820
Výrobce/odpovědná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Aplikační tabulka

INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
mokré max.
 

Popis

Vhodné pro:

Poznámka:

Uvedené směrné hodnoty se vztahují ke KUB Trigon®.