KOMET® Unisix® Plăcuţă amovibilă 42-200

Cod articol: 237080 42-200

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    23,22 € / buc.
  • de la 10 buc.
    19,35 € / buc.
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă WOEX 080404
Denumire 42-200
Categorie BK2730
Tip INOX
Materialul sculei Carbură
Avans f în oţel < 900 N/mm2 0,16 mm/rot
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru găurire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 237080 42-200
EAN / GTIN 4047109101050
Număr producător W29 42200.042730

Tabel de aplicaţii

INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
Umiditate maximă
 

Descriere

Adaptat pentru:

Notă:

Valorile de referinţă menţionate se raportează la KUB Trigon®.
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
    Denumire tip W29 Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături