KOMET® Unisix® vändskär 42-200

Art-nr: 237080 42-200
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    294,22  SEK / st.
  • Från 10st.
    245,26  SEK / st.
på begäran
I lager
63 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär WOEX 080404
Beteckning 42-200
Sort BK2730
Typ INOX
Skärmaterial VHM
Matning f i stål < 900 N/mm2 0,16 mm/v
Produktslag Vändskär för borrning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 237080 42-200
EAN/GTIN 4047109101050
Tillverkarens nummer W29 42200.042730

Användningstabell

INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
vått maximal
 

Benämning

Passar till:

Anmärkning:

Angivna riktvärden för användning avser KUB Trigon®.
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
    Beteckning typ W29 Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen