Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Vrtací korunka Komet KUB® se stopkou ABS®, pro vyměnitelné břitové destičky WOEX

Artiklové číslo: 236660 80

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 236660 80
EAN / GTIN 4047109090507
Číslo výrobce 1085808590
Výrobce/odpovědná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Popis

Provedení:

Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami (vrtací korunka) s držáky vyměnitelných destiček a napojením ABS® T, pravořezný. Vložka pro vyměnitelné destičky pro vnější vyměnitelnou destičku lze nastavit v ⌀ na +5 mm. Použití s držáky ABS® N a prodlužovacími prvky ABS® T. Spolehlivost procesu do 6×D.
Procesně bezpečné do 6×D.

Použití:

Se středicím hrotem č. 236661 − 236662.
S vyměnitelnými břitovými destičkami č. 236740 − 237080.

Rozsah dodávky:

Vrtací korunka s vestavnými díly.

Poznámka:

Náhradní díly na poptávku.