{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | TwinKom | |
| Označení výrobce | TwinKom Halter fuer Doppelschneider a = 80 Grad Schruppen | |
| Průměr čepele min. Dmin | 51 mm | |
| Průměr čepele max. Dmax | 71 mm | |
| Šířka upichování w | 12 mm | |
| Funkční délka držáku břitu | 25,5 mm | |
| Průměr těla D1 | 20 mm | |
| Úhel nastavení | 80 stupeň | |
| Typ seřizovacího úhlu | Boční nastavený úhel | |
| Celková délka L | 40 mm | |
| Druh produktu | Nespecifikovaný vyvrtávací nástroj | |
| Směr řezu | pravořezný | |
| Postupy obrábění | Rovinné frézy (FPL) | |
| Možnost nastavení | radiální nastavení | |
| Hmotnost | 0,079 kg |
| Katalogové číslo | 236685 51-71 | |
| EAN / GTIN | 4047109014916 | |
| Číslo výrobce | G03 80100 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |