Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

KOMET® TwinKom® Držák pro dvoubřitou vyvrtávací hlavu α = 90° hrubování, Držák: 24-32

Artiklové číslo: 236686 24-32

Vyberte variantu a množství

Držák Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada
TwinKom®
Označení výrobce
KOMET® TwinKom® Halter für Doppelschneider α = 90° Schruppen
Průměr čepele min. Dmin
24 mm
Průměr čepele max. Dmax
32 mm
Šířka upichování w
6,5 mm
Úhel nastavení
90 stupně
Celková délka L
20,2 mm
Druh produktu
Nespecifikovaný vyvrtávací nástroj
Směr řezu
pravořezný
Postupy obrábění
Vyhrubování (BAB)
Možnost nastavení
radiální nastavení
Hmotnost
0,012 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 236686 24-32
EAN / GTIN 4047109077881
Číslo výrobce G03 70330
Výrobce/odpovědná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Popis

Použití:

S vyměnitelnou břitovou destičkou č. 236840; 236910; 236980.

Vhodné pro:

2břitá vyvrtávací hlava G01 č. 236680 – 236682.