• Última oportunidade! Só há alguns artigos disponíveis e em breve deixarão de fazer parte da nossa gama.

Suporte KOMET® TwinKom® para cortador duplo α = 90° Desbaste, Suporte: 24-32

N.º do artigo: 236686 24-32
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
4 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Suporte Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Suporte 24 mm - 32 mm
Pastilha de corte reversível W 29 18-010 18-110
Código ISO da pastilha de corte reversível WOEX 040304
Conjunto de parafusos de aperto 239652 6IP2 (1,0 Nm)
Tipo de produto Suporte

Identificação e classificação

Número do artigo 236686 24-32
EAN/GTIN 4047109077881
Número do fabricante G03 70330
Fabricante/responsável Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Descrição

Vantagem:

Com pastilha de corte reversível n.º 236840; 236910; 236980.

Indicado para:

Lâmina dupla G01 n.º 236680236682.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados