Upínač KOMET® 50 mm

Artiklové číslo: 236665 50
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Stopka: ABS
  • Norma pro upínání: DIN 69871
  • Tvar: ADB
  • Vnitřní chlazení: ano

Údaje o výrobku

Technické údaje

ABS® N ⌀ d 50 mm
Upnutí SK 50
Stopka ABS
Norma pro upínání DIN 69871
Tvar ADB
Vnitřní chlazení ano
Délka vyložení A 60 mm
Délka výstupku L1 22 mm
Druh produktu Upínání ABS

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 236665 50
EAN / GTIN 4047109097124
Číslo výrobce A50 76350

Popis

Provedení:

DIN 69871, tvar AD/B

Poznámka:

Kompatibilní s ABS® T.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly