KOMET® įspraustinė 50 mm

Prekės Nr.: 236665 50
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
  • Kotas: ABS
  • Laikiklio norma: DIN 69871
  • Forma: ADB
  • Vidinis aušinimas: taip

Produkto detalės

Techniniai duomenys

ABS® N ⌀ d 50 mm
Laikiklis SK 50
Kotas ABS
Laikiklio norma DIN 69871
Forma ADB
Vidinis aušinimas taip
Iškyšos ilgis A 60 mm
Danties ilgis L1 22 mm
Produkto rūšis ABS griebtuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 236665 50
EAN / GTIN 4047109097124
Gamintojo numeris A50 76350

Aprašymas

Modelis:

DIN 69871, forma AD/B

Pastaba:

Suderinama su ABS® T.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys