Prodloužení KOMET® 50 mm

Artiklové číslo: 236668 50
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Stopka: ABS
  • Vnitřní chlazení: ano

Údaje o výrobku

Technické údaje

ABS® T ⌀ d 50 mm
Stopka ABS
Vnitřní chlazení ano
Délka L 100 mm
Druh produktu Prodloužení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 236668 50
EAN / GTIN 4047109203808
Číslo výrobce A20 05652

Popis

Poznámka:

Kompatibilní s ABS® N.