• K ceně této položky byl připočítán příplatek.
    • Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Vrták do plného KUB Pentron® s vyměnitelnými destičkami a stopkou ABS®, pro vyměnitelné břitové destičky SOGX

Artiklové číslo: 236604 42,5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC m7 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení ano
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada KUB Pentron®
Označení výrobce KOMET KUB Pentron® Wendeplatten-Vollbohrer
Průměr břitu, min. Dc 42,5 mm
Délka upínací drážky 242 mm
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 0,87 mm
Počet břitů, celkem 1
Úhel šroubovice 10 stupeň
Úhel, 1. stupeň 90 stupeň
Kódování oddělovacího místa řezné desky SO1305083N
Označení řezné destičky SOGX 130508 46-...
Nepodepřená délka A 260 mm
Užitná délka L1 215 mm
Celková délka L 298 mm
Hmotnost 1 900 g
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Strategie obrábění HPC
Druh produktu Vrták do plného pro řezné vložky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 236604 42,5
EAN / GTIN 4047109205758
Číslo výrobce U45 64250
Výrobce/odpovědná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Popis

Provedení:

Tolerance otvoru: D − 0,1 / + 0,35

Použití:

S vyměnitelnými břitovými destičkami č. 236605236610.

Doporučení:

Při navrtávání zmenšit posuv na 70%.

Poznámka:

  • Použití pouze při stabilních poměrech stroje.
  • Provedení 2×D a 3×D se stopkou ABS® k dodání na poptávku.
  • Vrtání s přesazením os až Vmax = 0,25 mm.
  • Nastavením dosažitelný maximální ⌀ = D + 0,5 mm.
  • Verze s hřídelí PSC je k dispozici na vyžádání.