{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | KUB Pentron® | |
| Označení výrobce | KOMET KUB Pentron® Wendeplatten-Vollbohrer | |
| Průměr břitu, min. Dc | 16 mm | |
| Délka upínací drážky | 95 mm | |
| Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu | 0,24 mm | |
| Počet břitů, celkem | 1 | |
| Úhel šroubovice | 10 stupeň | |
| Úhel, 1. stupeň | 90 stupeň | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | SO0402043N | |
| Označení řezné destičky | SOGX 040204 10-... | |
| Nepodepřená délka A | 110 mm | |
| Užitná délka L1 | 80 mm | |
| Celková délka L | 141 mm | |
| Hmotnost | 430 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Postupy obrábění | Vrtání do plného (BVB) | |
| Strategie obrábění | HPC | |
| Druh produktu | Vrták do plného pro řezné vložky |
| Katalogové číslo | 236604 16 | |
| EAN / GTIN | 4047109206472 | |
| Číslo výrobce | U45 51600 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |