{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ano | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | Se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | S výstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | KUB Pentron® | |
| Označení výrobce | KOMET KUB Pentron® Wendeplatten-Vollbohrer | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL04001015 | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 0400 mm | |
| Průměr stopky DS | 40 mm | |
| Délka stopky LS | 68 mm | |
| Průměr břitu, min. Dc | 43 mm | |
| Délka upínací drážky | 241 mm | |
| Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu | 0,87 mm | |
| Počet břitů, celkem | 1 | |
| Úhel šroubovice | 10 stupeň | |
| Úhel, 1. stupeň | 180 stupeň | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | SO1305083N | |
| Označení řezné destičky | SOGX 130508 46 | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Nepodepřená délka A | 245 mm | |
| Užitná délka L1 | 215 mm | |
| Celková délka L | 313 mm | |
| Hmotnost | 1 760 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Postupy obrábění | Vrtání do plného (BVB) | |
| Strategie obrábění | HPC | |
| Druh produktu | Vrták do plného pro řezné vložky |
| Katalogové číslo | 236602 43 | |
| EAN / GTIN | 4047109204638 | |
| Číslo výrobce | U45 34300 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |