{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | KUB Pentron® | |
| Počet břitů, celkem | 1 | |
| Průměr břitu, min. Dc | 33,5 mm | |
| Celková délka L | 263 mm | |
| Užitná délka L1 | 170 mm | |
| Nepodepřená délka A | 195 mm | |
| Průměr stopky DS | 40 mm | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL04001115 | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 40 mm | |
| Délka stopky LS | 68 mm | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | KOMET KUB Pentron® Wendeplatten-Vollbohrer | |
| Délka upínací drážky | 191 mm | |
| Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu | 0,73 mm | |
| Úhel šroubovice | 10 stupně | |
| Úhel, 1. stupeň | 180 stupně | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Tloušťka řezné destičky T | 4,76 mm | |
| Způsob upevnění řezné destičky | S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem) | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | SO1104083N | |
| Označení řezné destičky | SOGX 110408 | |
| Funkční délka | 195 mm | |
| Hmotnost | 1 140 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Postupy obrábění | Vrtání do plného (BVB) | |
| Strategie obrábění | HPC | |
| Druh produktu | Vrták do plného pro řezné vložky | |
| Hloubka otvoru pro vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami až | 5×D | |
| Použití vrtáku | podmíněné vrtání paketů; podmíněně příčné vrtání; podmíněně šikmé navrtávání; podmíněně šikmý výstup; vypouklé podmíněně | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 236602 33,5 | |
| EAN / GTIN | 4047109198845 | |
| Číslo výrobce | U45 33350 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxembourg, www.ceratizit.com |